Przemysł morski
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
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Haki i szekle
Karabińczyk krętlikowy
54147
54147.090.001
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
Karabińczyk krętlikowy Stal nierdzewna A4 9MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka
Fabory
D1_MM
7
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
22
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
9 mm
Marka
Fabory
D1_MM
7
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
22
Kod towaru
Widok
Wymiary
A
10.5
D
9
D1
7
D (mm)
9
E
7
L (mm)
62
S
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
54147.090.001
EAN
4043377190444
UBB
500618010028
UNSPSC
31162400
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie