text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Stal sprężynowa 420-545 HV30 4X10MM


Article number
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-545 HV30
Waga na sztukę (g) 0.74
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Cechy szczególne kołków sprężystych zwijanych zwykłych:
    • Są stosowane do łączenia (pozycjonowania) z możliwością rozłączania dwóch lub więcej części mogą być również stosowane jako wałki, przetyczki zawiasów, czy zawleczki.
    • Z uwagi na spiralny kształt przekroju poprzecznego (ok. 2.1/4 zwojów) kołki sprężyste zwijane zwykłe są bardzo elastyczne i nadają się do wielokrotnego stosowania pod obciążeniami dynamicznymi.
    • Równe rozprowadzenie naprężeń przez przekrój poprzeczny kołka na ściany otworu powoduje dobre pasowanie wtłaczane, mogące wytrzymywać siły ścinające niezależnie od ich kierunku.
    • Kształtowana faza na obu końcach, pozwala na ich łatwe, automatyczne wkładanie i instalowanie.
    • Dla otworu średnicy d (znam.) zalecana jest tolerancja H12 z wyjątkiem średnicy znamionowej d = 1mm, gdzie zalecana jest tolerancja H10
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diameter 4 mm
Length 10 mm
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-545 HV30
Waga na sztukę (g) 0.74
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Cechy szczególne kołków sprężystych zwijanych zwykłych:
    • Są stosowane do łączenia (pozycjonowania) z możliwością rozłączania dwóch lub więcej części mogą być również stosowane jako wałki, przetyczki zawiasów, czy zawleczki.
    • Z uwagi na spiralny kształt przekroju poprzecznego (ok. 2.1/4 zwojów) kołki sprężyste zwijane zwykłe są bardzo elastyczne i nadają się do wielokrotnego stosowania pod obciążeniami dynamicznymi.
    • Równe rozprowadzenie naprężeń przez przekrój poprzeczny kołka na ściany otworu powoduje dobre pasowanie wtłaczane, mogące wytrzymywać siły ścinające niezależnie od ich kierunku.
    • Kształtowana faza na obu końcach, pozwala na ich łatwe, automatyczne wkładanie i instalowanie.
    • Dla otworu średnicy d (znam.) zalecana jest tolerancja H12 z wyjątkiem średnicy znamionowej d = 1mm, gdzie zalecana jest tolerancja H10
Kod towaru

Dimensions

a ≈ 1.1
d1 (maks.) 4.3
d1 (min.) 4.15
d2 (maks.) 3.9
D (mm) 4
L (mm) 10
V 13.5

Standards

ISO 8748
DIN 7344

Article numbers

Article number 39150.040.010
EAN 8715492809780
UBB 950359070212
UNSPSC 31163201

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.