text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 2338 Stal nierdzewna A1 Kołek rozporowy Mocowanie


Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 32 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Waga na sztukę (g) 3.55
Kod towaru

Wymiary

c (maks.) 0.63

Opis

Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Normy

ISO 2338

Numery artykułów

Numer artykułu 51565.040.032
EAN 8712423142794
UBB 500730131090
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.