text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Internally threaded stud for arc welding ISO 13918-IT Stal Miedziowane M4X12


Numer artykułu
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Miedziowane
Gwint Metryczny
Kod towaru
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 12 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Miedziowane
Gwint Metryczny
Kod towaru

Wymiary

a 3
A 0.7
Długość po zgrzewaniu 0.3
B 6
C 3
d-D M4
D 6
D1 7.5
D2 0.75
L (mm) 12
L1 0.8

Normy

ISO 13918-IT

Numery artykułów

Numer artykułu 50207.040.012
EAN 8712423021310
UBB 500656762365
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.