text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkładka 7783 E 14 x 18 3/4


Numer artykułu 9W207320
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Izolowany Nie
Wysokość 25
Długość (m) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 70
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Izolowany Nie
Wysokość 25
Długość (m) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 19.05
Kąt odchylenia do tyłu (°) 4.7
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 7783 E
Type Square Drive Insert

Numery artykułów

Numer artykułu 9W207320
EAN 4013288196460
UBB 500686636456
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078710001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.