text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Hot-melt adhesive gun GluePRO 300 KF adhesion 25 g/min 3 min 11 mm STEINEL


Numer artykułu 6M640073
Szerokość 70
Wysokość 290
Czas nagrzewania (min) 3
Napięcie (V) 220
Długość (m) 230
Nominalny pobór mocy (W) 300
Masa maszyny (kg) 0.58
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 70
Wysokość 290
Czas nagrzewania (min) 3
Napięcie (V) 220
Długość (m) 230
Nominalny pobór mocy (W) 300
Masa maszyny (kg) 0.58
Maks. średnica sztyftu (mm) 11.7
Maks. pojemność kleju (g/min) 25
Marka Steinel
Type GluePRO 300

Numery artykułów

Numer artykułu 6M640073
EAN 4007841052683
UBB 500582816632
UNSPSC 27112719
Artykuł producenta nr 052683
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.