text.skipToContent text.skipToNavigation

Młot wyburzeniowy Bosch GSH 27 VC GSH 27 VC


Numer artykułu B4375.000.025
Szerokość 600
Napięcie (V) 230
Długość (m) 760
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Masa maszyny (kg) 29.5
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 62
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo sześciokątne wewnętrzne 1 1/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 600
Napięcie (V) 230
Długość (m) 760
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Masa maszyny (kg) 29.5
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 62
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo sześciokątne wewnętrzne 1 1/8 cala
Maks. liczba uderzeń (1/min) 1000
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 29500
Kod towaru
O (max.) GSH 27 VC
Type Demolition Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu B4375.000.025
EAN 3165140524322
UBB 500620053636
UNSPSC 27112705
Artykuł producenta nr 061130A000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.