text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Stal nierdzewna A2 50 M4X20


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 50
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy obniżony
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 50
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy obniżony
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 2.15
Kod towaru

Wymiary

b (min.) 38
d-D M4
dk(maks.) 7
k (maks.) 3.1
L (mm) 20
P 0.7
Nasadka 20

Normy

ISO 14580

Numery artykułów

Numer artykułu 51122.040.020
EAN 8715494113137
UBB 500571833242
UNSPSC 31161501

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.