text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Stal nierdzewna A2 50 M3X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 50
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy obniżony
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 30 mm
Marka Fabory
Klasa 50
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy obniżony
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.8
Kod towaru

Wymiary

b (min.) 25
d-D M3
dk(maks.) 5.5
k (maks.) 2.4
L (mm) 30
P 0.5
Nasadka 10

Normy

ISO 14580

Numery artykułów

Numer artykułu 51122.030.030
EAN 8715492028617
UBB 500696119329
UNSPSC 31161501

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.