text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Stal nierdzewna A2 50 M2X4


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 50
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy obniżony
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2
Length 4 mm
Marka Fabory
Klasa 50
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy obniżony
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.17
Kod towaru

Wymiary

b (min.) 25
d-D M2
dk(maks.) 3.8
k (maks.) 1.55
L (mm) 4
P 0.4
Nasadka 6

Normy

ISO 14580

Numery artykułów

Numer artykułu 51122.020.004
EAN 8715494099677
UBB 500571830503
UNSPSC 31161501

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.