Wkręty z rowkiem
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
51122
51122.025.008
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Stal nierdzewna A2 50 M2,5X8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
50
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy obniżony
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M2.5
Length
8 mm
Marka
Fabory
Klasa
50
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy obniżony
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.46
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.)
25
d-D
M2.5
dk(maks.)
4.5
k (maks.)
1.85
L (mm)
8
P
0.45
Nasadka
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
14580
Numery artykułów
Numer artykułu
51122.025.008
EAN
8715494112963
UBB
500571831592
UNSPSC
31161501
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie