Wkręty dociskowe
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
07813
07813.080.016
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
Hexagon socket set screw with flat end MEF DIN ≈913 Stal Bez pokrycia 45H M8X0,75X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
16 mm
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny bardzo drobnozwojny
Waga na sztukę (g)
4.41
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M8
dp(maks.)
5.5
L (mm)
16
P
0.75
s
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈913
BS
≈4168-2
ISO
≈4026
NEN
≈2341
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-180
Numery artykułów
Numer artykułu
07813.080.016
EAN
8717077287105
UBB
500647995181
UNSPSC
31161518