text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end MEF DIN ≈913 Stal Bez pokrycia 45H M12X1,25X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 10 mm
Marka Fabory
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny bardzo drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 5.4
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru 7318154890

Wymiary

d-D M12
dp(maks.) 8.5
L (mm) 10
P 1.25
s 6

Normy

NEN ≈2341
NF ≈E27-180
ASME ≈B18.3.6M
ISO ≈4026
BS ≈4168-2
DIN ≈913

Numery artykułów

Numer artykułu 07813.120.010
EAN 8717077287235
UBB 500647996411
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.