BRAMMER
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
Śruby
Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
51014
51014.120.090
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
Śruby z łbem sześciokątnym, kołnierzem ząbkowanym, DIN ≈6921 Stal nierdzewna A2 70 M12X90
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
90 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Wymiary
d-D
M12
dc (maks.)
26.6
k (maks.)
11.5
L (mm)
90
P
1.75
s
16
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
EN
≈1665
ISO
≈4162
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
Numery artykułów
Numer artykułu
51014.120.090
EAN
8715494556552
UBB
500634387798
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie