text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon flange bolt with serrated flange, DIN ≈6921 Steel Zinc plated 8.8

Numer artykułu 01258.160.030
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Specyfikacje

Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Normy

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN ≈6921

Numery artykułów

Numer artykułu 01258.160.030
EAN 8717077050808
UBB 500645011619
UNSPSC 31161620
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.