text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Fix Wkręty z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym Stal Ocynkowane 4X35MM

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 35 mm
Marka Heco-Fix
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.Cechy szczególne wkrętów do płyt wiórowych HECO-FIX PLUS:
    • Zmniejszenie wymaganego momentu obrotowego napędu o do 30%.
    • Łatwiejsze wykorzystanie.
    • Znacząco lepsze efekty przy wkręcaniu przy pomocy wkrętaków akumulatorowych.
    • Zmniejszenie sił osiowych, a tym samym zmniejszone zużycie końcówek wkrętaka.
    • Dzięki geometrii zębów uzyskiwany jest wyższy moment obrotowy przy odkręcaniu, a w związku z tym uzyskane jest bezpieczne połączenie wkręcane..
    • Ostrzeżenie: cynkowanie elektrolityczne tych produktów może wywołać kruchość wodorową.

Wymiary

D (mm) 4
dk(maks.) 7.9
k (maks.) 2.5
L (mm) 35
Nr wgłębienia krzyżowego 2

Numery artykułów

Numer artykułu 29248.040.035
EAN 4019787155144
UBB 950350304362
UNSPSC 31161508
Artykuł producenta nr 15514

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.