text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M12 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numéro d'article 5H546743
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 12
Emballé par 1

Spécifications

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 12
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H546743
EAN 4015448675303
UBB 500582421946
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867073
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.