Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
2T397087
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M8 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2T397087
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.75
Rozmiar gwintu
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.75
Rozmiar gwintu
8
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2T397087
EAN
4015448675181
UBB
500581555454
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867081