HERBO BVBA
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
Haki & śruby oczkowe
Karabińczyki do lin
16733
16733.050.050
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
Haki zatrzaskowe (Karabińczyki do lin) Stal nierdzewna A4 5X50MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
15.6
Info
Nie stosować do podnoszenia.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
5 mm
Length
50 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
15.6
Info
Nie stosować do podnoszenia.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1 (min.)
8
d2 (min.)
15
d3
5
D (mm)
5
f (min.)
4
L (mm)
50
m (min.)
7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
16733.050.050
EAN
8715492593252
UBB
950465020929
UNSPSC
53141506