Haki niemetryczne ze zmniejszonym hakiem
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
Haki & śruby oczkowe
Wkręty z hakiem sufitowym
Haki niemetryczne ze zmniejszonym hakiem
17210
17210.000.120
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
Haki niemetryczne (mały hak) Stal Ocynkowane 4,4X95/120MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
15.8
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4.4 mm
Length
120 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
15.8
Kod towaru
Widok
Wymiary
D
16
d1
4.4
d2
5.6
D (mm)
4.4
L (mm)
120
L1
95
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
17210.000.120
EAN
8712547002509
UBB
950370015188
UNSPSC
31161508