text.skipToContent text.skipToNavigation

Gwint izometryczny DIN 933 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M33X100


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M33
Length 100 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 920
Info Śruby i wkręty izometryczne w gorącym ocynku są produkowane w klasie tolerancji 6az (podwymiarowo) przed nałożeniem powłoki. Po pokryciu będą spasowane ze standardowymi nakrętkami i otworami gwintowanymi z gwintem w tolerancji 6H.izometryczna DIN 933
Kod towaru

Wymiary

d-D M33
k 21
L (mm) 100
P 3.5
s 50

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568

Numery artykułów

Numer artykułu 01410.330.100
EAN 8715492410931
UBB 954351243421
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.