text.skipToContent text.skipToNavigation

Gwint izometryczny DIN 933 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M30X190


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M30
Length 190 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1160
Info Śruby i wkręty izometryczne w gorącym ocynku są produkowane w klasie tolerancji 6az (podwymiarowo) przed nałożeniem powłoki. Po pokryciu będą spasowane ze standardowymi nakrętkami i otworami gwintowanymi z gwintem w tolerancji 6H.izometryczna DIN 933
Kod towaru 7318158880

Wymiary

d-D M30
k 18.7
L (mm) 190
P 3.5
s 46

Normy

NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numery artykułów

Numer artykułu 01410.300.190
EAN 8717077015388
UBB 500644664988
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.