My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01410
01410.300.180
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
Gwint izometryczny DIN 933 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M30X180
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
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
M30
Length
180 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
1098.2
Info
Śruby i wkręty izometryczne w gorącym ocynku są produkowane w klasie tolerancji 6az (podwymiarowo) przed nałożeniem powłoki. Po pokryciu będą spasowane ze standardowymi nakrętkami i otworami gwintowanymi z gwintem w tolerancji 6H.izometryczna DIN 933
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
180
P
3.5
s
46
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
Numery artykułów
Numer artykułu
01410.300.180
EAN
8717077015371
UBB
500644664806
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD