My Favorites
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01410
01410.300.170
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
Gwint izometryczny DIN 933 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M30X170
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
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
M30
Length
170 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
1010
Info
Śruby i wkręty izometryczne w gorącym ocynku są produkowane w klasie tolerancji 6az (podwymiarowo) przed nałożeniem powłoki. Po pokryciu będą spasowane ze standardowymi nakrętkami i otworami gwintowanymi z gwintem w tolerancji 6H.izometryczna DIN 933
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
170
P
3.5
s
46
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
Numery artykułów
Numer artykułu
01410.300.170
EAN
8717077015364
UBB
500644664723
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD