text.skipToContent text.skipToNavigation

Gwint izometryczny DIN 933 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M16X240


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M16
Length 240 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 354
Info Śruby i wkręty izometryczne w gorącym ocynku są produkowane w klasie tolerancji 6az (podwymiarowo) przed nałożeniem powłoki. Po pokryciu będą spasowane ze standardowymi nakrętkami i otworami gwintowanymi z gwintem w tolerancji 6H.izometryczna DIN 933
Kod towaru

Wymiary

d-D M16
k 10
L (mm) 240
P 2
s 24

Normy

NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Numery artykułów

Numer artykułu 01410.160.240
EAN 8717077015173
UBB 500644662826
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.