text.skipToContent text.skipToNavigation

Gwint izometryczny DIN 933 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M10X110


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 110 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 66.3
Info Śruby i wkręty izometryczne w gorącym ocynku są produkowane w klasie tolerancji 6az (podwymiarowo) przed nałożeniem powłoki. Po pokryciu będą spasowane ze standardowymi nakrętkami i otworami gwintowanymi z gwintem w tolerancji 6H.izometryczna DIN 933
Kod towaru

Wymiary

d-D M10
k 6.4
L (mm) 110
P 1.5
s 17

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Numery artykułów

Numer artykułu 01410.100.110
EAN 8717077051140
UBB 500645015008
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.