text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A193/A194 Stal Ocynkowane na gorąco Gr.B7 - Gr.2H


Referência
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Waga na sztukę (g) 405.2
Embalado por 1

Especificações

Diameter 3/4 Inch
Length 115 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Waga na sztukę (g) 405.2
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru 7318154890

Padrões

ASTM A193/A194

Números do artigo

Referência 22001.191.115
UBB 500728108100
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.