text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo udarowe Stahlwille 60IMP 55 mm


1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2 dla sterowników mocy Stal stopowa chromowa, wykończenie metaliczne

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 55
Długość (m) 87
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 55
Długość (m) 87
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 1700
Kod towaru
O (max.) 60 IMP 55
Type Impact Socket

Opis

1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2 dla sterowników mocy Stal stopowa chromowa, wykończenie metaliczne

Numery artykułów

Numer artykułu G0530.550.001
EAN 4018754016372
UBB 203122123748
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 26010055

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.