text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo udarowe Stahlwille 55IMP 38 mm


3/4” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2 dla sterowników mocy Stal stopowa chromowa, wykończenie metaliczne

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 38
Długość (m) 58
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 38
Długość (m) 58
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 590
Kod towaru
O (max.) 55 IMP 38
Type Impact Socket

Opis

3/4” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2 dla sterowników mocy Stal stopowa chromowa, wykończenie metaliczne

Numery artykułów

Numer artykułu G0520.380.001
EAN 4018754015795
UBB 203122320427
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 25010038

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.