Nasadki
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
Diamentowe tarcze do cięcia
G0520.270.001
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
Gniazdo udarowe Stahlwille 55IMP 27 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
3/4” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2 dla sterowników mocy Stal stopowa chromowa, wykończenie metaliczne
Pełny opis
Numer artykułu
Ochrona powierzchni
Inny
Szerokość klucza (mm)
27
Długość (m)
51
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
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
Ochrona powierzchni
Inny
Szerokość klucza (mm)
27
Długość (m)
51
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Nie
Z przegubem
Nie
Dla wkrętarki udarowej
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
390
Kod towaru
Widok
O (max.)
55 IMP 27
Type
Impact Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
3/4” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2 dla sterowników mocy Stal stopowa chromowa, wykończenie metaliczne
Numery artykułów
Numer artykułu
G0520.270.001
EAN
4018754015696
UBB
203122096100
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
25010027