text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Gniazdo udarowe z głębokim napędem 32mm Sześciokąt 1/2” Napęd kwadratowy Stal stopowa Fosforan 44mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.T = depth of female hexagon.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Numer artykułu 4A125219
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 32
Długość (mm) 78
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 32
Długość (mm) 78
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 22
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Kod towaru

Opis

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.T = depth of female hexagon.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Numery artykułów

Numer artykułu 4A125219
EAN 7314150220304
UBB 500657761432
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr K7806M-32
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.