text.skipToContent text.skipToNavigation

Generator ESE 2300 i 1.8 kVA 1.8 kW petrol ENDRESS


Numer artykułu 4G234832
Szerokość 315
Wysokość 500
Waga 25
Liczba faz 1
Moc silnika 5.7
Typ napędu Inny
Długość (m) 507
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 315
Wysokość 500
Waga 25
Liczba faz 1
Moc silnika 5.7
Typ napędu Inny
Długość (m) 507
Prędkość obrotowa (1/min) 3000
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Częstotliwość 50 Hz
Stopień ochrony (IP) IP23
Moc znamionowa (W) 1.8
Moc generatora (kW) 1.8
Rodzaj paliwa Diesel
Współczynnik mocy 1
Marka Endress
Type ESE 2300i

Numery artykułów

Numer artykułu 4G234832
EAN 4005995027380
UBB 500582066451
UNSPSC 41113636
Artykuł producenta nr 110007
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.