text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Wkładka do klucza nasadowego K 21 1 cal szerokość w poprzek płaskownika 24 mm długość 55 mm


Obsługa maszynowa, nadaje się do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy wg DIN 3121 - H 25, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stosować KB 3770 i KB 3775 od 75 mm, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 24
Długość (m) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 24
Długość (m) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 13
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 620
Kod towaru
O (max.) K 21 24
Type Impact Socket

Opis

Obsługa maszynowa, nadaje się do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy wg DIN 3121 - H 25, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stosować KB 3770 i KB 3775 od 75 mm, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2335.240.001
EAN 4010886618318
UBB 203120486386
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6183140

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.