Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
G3415.771.333
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
Pierścień zaciskowy Gedore 16 Z 8792-19mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
G3415.771.333
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
16 mm
Z korbą
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
19
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
16 mm
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
19
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość główki duża (mm)
14
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki duża (mm)
31.5
Model z grzechotką
Nie
Model otwarty
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
210
Kod towaru
Widok
O (max.)
8792
Type
Ring End Fitting
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym
Numery artykułów
Numer artykułu
G3415.771.333
EAN
4002805872192
UBB
203122540875
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7713330