text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore QSN900 FH S Wkrętak dynamometryczny 1/4” z napędem sześciokątnym 4-9 Nm 196 mm

Numer artykułu 2S322566
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 335
Całkowita długość (mm) 196
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 335
Całkowita długość (mm) 196
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.1
Model z wkrętakiem Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 6
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru
O (max.) QSN900 FH

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 4 - 9 N - m, Szybkie, kontrolowane dokręcanie umożliwia produkcję seryjną, Przemysł osprzętu elektrycznego i elektronicznego, przemysł produkcji przyrządów i produkcja przemysłowa lub w kontroli jakości, Cechy: Regulowany wkrętak dynamometryczny - ze skalą, Z żeńskim napędem sześciokątnym 1/4" do użytku z bitami sześciokątnymi 1/4" zgodnie z DIN 3126 - C 6.3, Z adapterem nadaje się również do gniazd z napędem kwadratowym 1/4" zgodnie z DIN 3124, Dokładność pracy: +/- 6% tolerancji ustawionego momentu obrotowego, Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalne zgodnie z normami krajowymi, Precyzyjne promieniowe sprzęgło kulkowe i konstrukcja krzywki do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, Precyzyjny mechanizm ślizga się bardzo zauważalnie po osiągnięciu ustawionej wartości, Automatyczne resetowanie do pozycji wyjściowej, System "Positive-Lock" automatycznie ustala ustawioną wartość, zapobiegając jej błędnemu ustawieniu, 4 modele w zakresie od 0,08 N-m do 9 N-m, Podziałka skali mikrometrycznej: 1 cN-m lub 0,1 N-m, Zgodność z EPA (Electrostatic Protected Area), do użytku w wrażliwych aplikacjach elektrostatycznych, Zakres dostawy: Wkrętak dynamometryczny typu QSN, adapter napędu 1/4" kwadrat/sześciokąt (nr 757-20), model nr QSN 600 FH / QSN 900 FH z dodatkową rękojeścią T ułatwiającą pracę, certyfikat kontroli wg DIN EN ISO 6789, dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonowym.

Numery artykułów

Numer artykułu 2S322566
EAN 4002805921081
UBB 500642431034
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 1400177
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.