text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pojedynczy klucz płasko-oczkowy 894 szerokość płaskownika 80 mm długość 645 mm stalowo-szary


Szczęka ustawiona pod kątem 15°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, wykończenie manganowo-fosforanowe do 38 mm, stalowo-szare od 41 mm, rozmiary 10-135 mm z otworem do zawieszania, * niestandaryzowane, szczęka ustawiona pod kątem 15°, pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, * niestandaryzowane

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość (m) 645
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 80
Rozmiar klucza mały (mm) 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (m) 645
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 80
Rozmiar klucza mały (mm) 80
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 21.7
Szerokość główki mała (mm) 162
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 3200
Kod towaru
Type Spanner

Opis

Szczęka ustawiona pod kątem 15°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, wykończenie manganowo-fosforanowe do 38 mm, stalowo-szare od 41 mm, rozmiary 10-135 mm z otworem do zawieszania, * niestandaryzowane, szczęka ustawiona pod kątem 15°, pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, * niestandaryzowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2105.800.001
EAN 4010886657782
UBB 240120079365
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6577860

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.