text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pojedynczy klucz płasko-oczkowy 1.1/16


GEDORE stal wanadowa 31CrV3, fosforanowana manganem, Rozmiary 7/16" - 1.1/8" z otworem do zawieszania, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnej powierzchni styku, Szczęka ustawiona pod kątem 15°, Pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Rozmiar 10 - 135 mm z otworem kątowym, *niestandaryzowane

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 239
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 239
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 10
Rozmiar klucza duży (cale) 1 1/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 56
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 200
Kod towaru 8204110000
Type Spanner

Opis

GEDORE stal wanadowa 31CrV3, fosforanowana manganem, Rozmiary 7/16" - 1.1/8" z otworem do zawieszania, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnej powierzchni styku, Szczęka ustawiona pod kątem 15°, Pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Rozmiar 10 - 135 mm z otworem kątowym, *niestandaryzowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2105.268.001
EAN 4010886658130
UBB 203120566070
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6581380

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.