text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nasadki IKS 30 PZD 1 GR.1


Ręcznie obsługiwany, radełkowany uchwyt, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, końcówka zgodna z DIN ISO 8764-1 PZ, końcówka zgodna z DIN ISO 8764-1 PZ

Numer artykułu
System przykręcania Pozidriv PZ
Całkowita długość (mm) 55
Średnica 17.5
Rozmiar złącza 3/8 cala
Odpowiedni do obsługi ręcznej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Pozidriv PZ
Całkowita długość (mm) 55
Średnica 17.5
Rozmiar złącza 3/8 cala
Odpowiedni do obsługi ręcznej Tak
Rozmiar poprzeczki 1
Długość końcówki (mm) 27
Rozmiar połączenia (mm) 10
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 40
Kod towaru
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

Ręcznie obsługiwany, radełkowany uchwyt, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, końcówka zgodna z DIN ISO 8764-1 PZ, końcówka zgodna z DIN ISO 8764-1 PZ

Numery artykułów

Numer artykułu G2229.000.001
EAN 4010886831328
UBB 500503822610
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 1640968

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.