text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa udarowa IN K 19 1/2 cala szerokość w poprzek płaskowników 5 mm długość 44 mm


Napęd czworokątny wg DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem, stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem

Numer artykułu
Długość (m) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 5
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 5
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 63
Kod towaru
Type Impact Screwdriver Socket

Opis

Napęd czworokątny wg DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem, stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem

Numery artykułów

Numer artykułu G2244.050.001
EAN 4010886622391
UBB 240122725718
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6223970

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.