text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa TX 30 3/8 cala E E8 długość 28 mm

Numer artykułu
Konstrukcja Do wystającej śruby Torx
Całkowita długość (mm) 28
Średnica 17.5
Rozmiar (TX) 8
Długość (mm) 28

Specyfikacje

Konstrukcja Do wystającej śruby Torx
Całkowita długość (mm) 28
Średnica 17.5
Rozmiar (TX) 8
Długość (mm) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 6
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 10
Głębokość klucza (mm) 6
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 25
Kod towaru
Type Socket

Opis

Rękojeść radełkowana, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2225.080.001
EAN 4010886625057
UBB 240122722665
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6250510

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.