text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa TX 30 3/8 cala E E5 długość 28 mm


Uchwyt ręczny, radełkowany, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, polerowany, chromowany, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, polerowany, chromowany

Numer artykułu
Konstrukcja Do wystającej śruby Torx
Całkowita długość (mm) 28
Średnica 17.5
Rozmiar (TX) 5
Długość (m) 28
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Do wystającej śruby Torx
Całkowita długość (mm) 28
Średnica 17.5
Rozmiar (TX) 5
Długość (m) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 5
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 10
Głębokość klucza (mm) 5
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 25
Kod towaru
Type Socket

Opis

Uchwyt ręczny, radełkowany, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, polerowany, chromowany, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, polerowany, chromowany

Numery artykułów

Numer artykułu G2225.050.001
EAN 4010886625026
UBB 240122722335
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6250270

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.