text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa TX 19 1/2 cala E E14 długość 38 mm


Rękojeść radełkowana, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana

Numer artykułu
Konstrukcja Do wystającej śruby Torx
Całkowita długość (mm) 38
Średnica 17
Rozmiar (TX) 14
Długość (m) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Do wystającej śruby Torx
Całkowita długość (mm) 38
Średnica 17
Rozmiar (TX) 14
Długość (m) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Głębokość klucza (mm) 13
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 55
Kod towaru
Type Socket

Opis

Rękojeść radełkowana, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2234.140.001
EAN 4010886614747
UBB 240122713912
UNSPSC 25191700
Artykuł producenta nr 6147420

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.