text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa IN 32 3/4 cala sześciokątna szerokość gniazda na płasko 22 mm długość 80 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, ręczny, uchwyt radełkowany, chromowany, z trzpieniem wciskanym ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowanej manganem, z trzpieniem wciskanym ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowanej manganem

Numer artykułu
Średnica 38
Długość (m) 80
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Wymiar (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 38
Długość (m) 80
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Wymiar (mm) 22
Rozmiar połączenia (mm) 20
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 500
Kod towaru
Type Screwdriver Bit Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, ręczny, uchwyt radełkowany, chromowany, z trzpieniem wciskanym ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowanej manganem, z trzpieniem wciskanym ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowanej manganem

Numery artykułów

Numer artykułu G2258.220.001
EAN 4010886627617
UBB 240122522685
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6276150

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.