text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa IN 30 3/8 cala sześciokątna szerokość gniazda płaskiego 5 mm długość 47 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, chromowany, z wciskanym sworzniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, * nie znormalizowany

Numer artykułu
Średnica 17.5
Długość (m) 47
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Wymiar (mm) 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 17.5
Długość (m) 47
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Wymiar (mm) 5
Rozmiar połączenia (mm) 10
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 40
Kod towaru
Type Screwdriver Bit Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, chromowany, z wciskanym sworzniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, * nie znormalizowany

Numery artykułów

Numer artykułu G2220.050.001
EAN 4010886624128
UBB 240122067517
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6241280

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.