text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa IN 21 1-calowa sześciokątna szerokość gniazda 17 mm długość 90 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, * niestandaryzowany

Numer artykułu
Średnica 48
Długość (m) 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Wymiar (mm) 17
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 48
Długość (m) 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Wymiar (mm) 17
Rozmiar połączenia (mm) 25
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 530
Kod towaru
Type Screwdriver Bit Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, * niestandaryzowany

Numery artykułów

Numer artykułu G2267.170.001
EAN 4010886618103
UBB 203120485883
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6181010

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.