text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa IN 21 1 cal sześciokątna szerokość gniazda w poprzek płaskownika 19 mm długość 90 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, * nie znormalizowany

Numer artykułu
Średnica 48
Długość (m) 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Wymiar (mm) 19
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 48
Długość (m) 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Wymiar (mm) 19
Rozmiar połączenia (mm) 25
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 555
Kod towaru
Type Screwdriver Bit Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, * nie znormalizowany

Numery artykułów

Numer artykułu G2267.190.001
EAN 4010886618127
UBB 203120485966
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6181280

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.