text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa IN 20 1/4 cala sześciokątna szerokość gniazda 3 mm długość 37 mm


Napęd czworokątny wg DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, chromowany, końcówka ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowana manganem, * nie znormalizowane, stal chromowo-wanadowa

Numer artykułu
Średnica 12
Długość (m) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 28
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 12
Długość (m) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 28
Rozmiar złącza 1/4 cala
Wymiar (mm) 3
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru
Type Screwdriver Bit Socket

Opis

Napęd czworokątny wg DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, chromowany, końcówka ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowana manganem, * nie znormalizowane, stal chromowo-wanadowa

Numery artykułów

Numer artykułu G2205.030.001
EAN 4010886617601
UBB 240122057799
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6176010

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.