text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa IN 19 (AF) 1/2 cala sześciokątna AF 3/16 cala długość 60 mm


Ręczny, radełkowany uchwyt, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem

Numer artykułu
Średnica 22.5
Długość (m) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 0.187
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 22.5
Długość (m) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 0.187
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 70
Kod towaru
Type Screwdriver Bit Socket

Opis

Ręczny, radełkowany uchwyt, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem

Numery artykułów

Numer artykułu G2235.047.001
EAN 4010886615478
UBB 240122045901
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6154710

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.