text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa IKS 20 1/4 cala PH PH 1 długość 37 mm


Obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, chromowany, końcówka ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforowana manganem, końcówka zgodna z DIN ISO 8764-1 PH, końcówka zgodna z DIN ISO 8764-1 PH, stal chromowo-wanadowa

Numer artykułu
System przykręcania Phillips
Całkowita długość (mm) 28
Średnica 12
Rozmiar złącza 1/4 cala
Odpowiedni do obsługi ręcznej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Phillips
Całkowita długość (mm) 28
Średnica 12
Rozmiar złącza 1/4 cala
Odpowiedni do obsługi ręcznej Nie
Rozmiar poprzeczki 1
Długość końcówki (mm) 16
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

Obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, chromowany, końcówka ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforowana manganem, końcówka zgodna z DIN ISO 8764-1 PH, końcówka zgodna z DIN ISO 8764-1 PH, stal chromowo-wanadowa

Numery artykułów

Numer artykułu G2203.000.001
EAN 4010886617458
UBB 240122057385
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6174580

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.