text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa IKS 19 1/2 cala PH PH 3 długość 60 mm


Ręcznie obsługiwany, radełkowany uchwyt, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, końcówka zgodna z DIN ISO 8764-1 PH, końcówka zgodna z DIN ISO 8764-1 PH

Numer artykułu
System przykręcania Phillips
Całkowita długość (mm) 60
Średnica 22.5
Rozmiar złącza 1/2 cala
Odpowiedni do obsługi ręcznej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Phillips
Całkowita długość (mm) 60
Średnica 22.5
Rozmiar złącza 1/2 cala
Odpowiedni do obsługi ręcznej Nie
Rozmiar poprzeczki 3
Długość końcówki (mm) 22
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 70
Kod towaru
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

Ręcznie obsługiwany, radełkowany uchwyt, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, końcówka zgodna z DIN ISO 8764-1 PH, końcówka zgodna z DIN ISO 8764-1 PH

Numery artykułów

Numer artykułu G2238.000.003
EAN 4010886665671
UBB 240122047808
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6656730

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.